{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 12 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 graden | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth-interface | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | HCT | |
Totale lengte L | 370 mm | |
Draaimomentbereik | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Draaimomentbereik | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Draaimomentbereik | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Hoekresolutie | 0,1 graden | |
Gewicht | 735 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 21,1 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3,4 Ah | |
Nominale spanning | 3,6 V | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Displaydiagonaal | 2,8 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 282 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 303 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655010 12 | |
EAN/GTIN | 4062406297596 | |
Nummer fabrikant | 655010 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische moment-/ draaihoeksleutel HCT 12 Nm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 698,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 698,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 370 | 216 | 345 | 355 | 370 |
Gewicht | 735 | 650 | 700 | 590 | 735 |
maximaal draaimoment | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Meetmethode | Draaimoment ;Draaihoek | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment ;Draaihoek |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | niet verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |