{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 1 Nm - 10 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 120 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 124 mm | |
Afleesinstrument diepte | 167 mm | |
Gewicht | 5,21 kg | |
Vierkantopname | 1/4 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654651 10 | |
EAN/GTIN | 4018754324859 | |
Nummer fabrikant | 96521207 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Draaimomenttester voor momentsleutels ‘SmartCheck USB', Maximaal draaimoment: 10Nm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 1.690,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afleesinstrument diepte | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
maximaal draaimoment | 10 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Meetbereik | 1 Nm - 10 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Aansluiting | USB-aansluiting | USB-interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface |
Vierkantopname | 1/4 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |