Draaimomenttester voor momentsleutels ‘SmartCheck USB' 800 Nm

Artikelnummer: 654651 800

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 315,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 800 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 80 Nm - 800 Nm
Afleesinstrument breedte 120 mm
Afleesinstrument hoogte 124 mm
Afleesinstrument diepte 167 mm
Gewicht 5,69 kg
Vierkantopname 3/4 inch
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654651 800
EAN/GTIN 4018754324880
Nummer fabrikant 96521210

Omschrijving

Uitvoering:

Variabel en flexibel draaimoment meetapparaat dankzij draaibaar display en basisbehuizing. Horizontale en verticale montage mogelijk. De display en het toetsenbord met folie zijn spatwaterdicht en de behuizing is gemaakt van stootvast kunststof. Micro-USB-interface voor de gegevensexport en de stroomvoorziening. Met geheugenruimte voor 250 meetwaarden.
3 toepassingsmodi: meelopende weergave (Track), knikpuntherkenning (First-Peak), weergave piekwaarde (Peak-Hold).
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robuust. De geïntegreerde optische en akoestische overbelastingsbeveiliging zorgt voor duurzaamheid.
  • Precies. Een meetafwijking van amper ±1 % garandeert uiterst betrouwbare meetgegevens.
  • Startklaar. Dankzij de geïntegreerde opnemer met groot meetbereik kunt u meteen aan de slag.
  • Flexibel. SmartCheck is bijna overal te plaatsen. Horizontale of verticale montage - met de uitgekiende bevestigingspunten, het compacte ontwerp en de draaibare display is alles mogelijk.
  • Individueel. Drie gebruiksstanden (Trak, First Peak, Peak Hold) en drie meeteenheden (N-m, ft-lb, in-lb) zijn beschikbaar. Het beoogde draaimoment en de toleranties voor de meetwaardebeoordeling zijn afzonderlijk te specificeren.
  • Onafhankelijk. Voor gebruik op werkplekken zonder eigen stopcontact. Naast de klassieke werking via netvoeding is ook werking op batterijen mogelijk.
  • Draaibaar. SmartCheck kan optimaal worden aangepast aan de individuele kijkhoek. Niet alleen het display, maar ook de displayhouder en de basisbehuizing kunnen 180° worden gedraaid.
  • Slaat tot 250 gegevensrecords op. Datum- en tijdstempel inbegrepen.
  • Gegevensexport en optionele stroomvoorziening via micro USB interface.
  • Documentatie software gratis te downloaden.

Voordeel:

Compacte en variabele draaimomenttester. Werkt via netadapter of op batterij.

Toepassing:

Instellen en controleren van momentschroevendraaiers en momentsleutels met of zonder schaal.

Levering:

Inclusief netadapter en software SmartCheck USB voor de overdracht van waarden en het aanmaken van een testcertificaat. In stevige kunststof koffer.

Tip:

Geschikte bluetooth-module verkrijgbaar via eShop (nr. 52110222).