{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-interface | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Resolutie | 1 Nm | |
Meetbereik | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 171 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 86 mm | |
Afleesinstrument diepte | 161 mm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Buitenzeskant | 27 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Draaimomenttester | |
IP-klasse | IP 40 |
Artikelnummer | 654413 1000 | |
EAN/GTIN | 4067263152453 | |
Nummer fabrikant | 654413 1000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronische draaimomenttester, maximaal draaimoment: 1000Nm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afleesinstrument diepte | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Meetbereik | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Aansluiting | USB-interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface |
Vierkantopname | 1/2 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |