{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 350 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 10 Nm - 350 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 138 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 110 mm | |
Afleesinstrument diepte | 117 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Vierkant-adapter | 1/2 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654476 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566131 | |
Nummer fabrikant | 43525 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2 Plus“ 350 Nm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 1.369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afleesinstrument breedte | 138 | 146 | 146 |
Afleesinstrument diepte | 117 | 161 | 161 |
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding | Netvoeding |
maximaal draaimoment | 350 | 350 | 350 |
Meetbereik | 10 ;350 | 20 ;350 | 20 ;350 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Producttype | Draaimomenttester | Draaimomenttester | Draaimomenttester |