{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 3 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 0,1 Nm - 3 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 175 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 72 mm | |
Afleesinstrument diepte | 64 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Vierkant-adapter | 1/4 inch | |
Buitenzeskant | 6,3 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654476 3 | |
EAN/GTIN | 5060207566636 | |
Nummer fabrikant | 43515 |