Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2 Plus“ 30 Nm

Artikelnummer: 654476 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 134,50 / st.
  • € 719,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 30 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 1,5 Nm - 30 Nm
Afleesinstrument breedte 175 mm
Afleesinstrument hoogte 64 mm
Afleesinstrument diepte 72 mm
Gewicht 1,4 kg
Vierkant-adapter 1/4 inch; 3/8 inch
Buitenzeskant 10 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 100 V - 240 V
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654476 30
EAN/GTIN 5060922236128
Nummer fabrikant 43519

Omschrijving

Uitvoering:

  • 3 Gebruiksmodi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first peak), weergave piekwaarde (final peak).
  • Eenvoudig vooraf instellen van een doel-draaimoment met toleranties.
  • Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
  • De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening en gegevensoverdracht mogelijk.
  • Displayweergave in 12 talen.
  • Opslaan van maximaal 15 gewenste draaimomenten mogelijk.
  • Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

Snelle en gemakkelijk afleesbare statusweergave door kleurverandering van het display (rood, geel, groen). Eenvoudige overdracht van meetgegevens via USB-aansluiting mogelijk.

Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.
Instellen van rechtsdraaiende momentschroevendraaiers en momentsleutels met of zonder schaal.

Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout ±1%.

Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.