{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 36,2 mm | |
Lengte | 83 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754005697 | |
Nummer fabrikant | 03020027 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.106 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
826 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
892 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 36,2 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 83 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Sleutelwijdte | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |