{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 24,7 mm | |
Lengte | 83 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642500 18 | |
EAN/GTIN | 4018754005628 | |
Nummer fabrikant | 03020018 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop lang,1/2 inch 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.305 stuks direct leverbaar
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.249 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
927 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 24,7 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 83 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Sleutelwijdte | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |