{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 14,5 mm | |
Lengte | 83 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642500 10 | |
EAN/GTIN | 4018754167678 | |
Nummer fabrikant | 03020010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.666 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.274 stuks direct leverbaar
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.306 stuks direct leverbaar
€ 5,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
534 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 14,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |