{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 21 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 28,7 mm | |
Lengte | 83 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642500 21 | |
EAN/GTIN | 4018754005642 | |
Nummer fabrikant | 03020021 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop lang,1/2 inch 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.330 stuks direct leverbaar
€ 4,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 28,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 83 | 39 | 77 | 38 | 77 |
Sleutelwijdte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |