{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 3/8 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 14,3 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642400 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007837 | |
Nummer fabrikant | 03410024 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 3/8inch
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
657 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
637 stuks direct leverbaar
€ 3,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
9,75 €
€ 4,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 14,3 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Sleutelwijdte | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |