12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13/16inch

Artikelnummer: 642400 13/16
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13/16 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 28,2 mm
Lengte 41 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642400 13/16
EAN/GTIN 4018754007943
Nummer fabrikant 03410042

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. AS-Drive-profiel.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13/16inch

12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 13/16inch

op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 10,95
op aanvraag
Op voorraad
466 stuks direct leverbaar
€ 7,85
op aanvraag
Op voorraad
509 stuks direct leverbaar
17,85 €
€ 9,95
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
12,60 €
€ 6,30
op aanvraag
Op voorraad
1.068 stuks direct leverbaar
4,99 €
€ 3,15
⌀ uitgangzijde 28,2 mm 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant-dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 41 mm 38 mm 77 mm 77 mm 38 mm
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd verchroomd
Sleutelwijdte 13/16 inch 13/16 inch 13/16 inch 13/16 inch 13/16 inch
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen