{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 5/8 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 22,4 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642400 5/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007899 | |
Nummer fabrikant | 03410036 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop, 1/2 inch 5/8 inch
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.054 stuks direct leverbaar
15,90 €
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 22,4 | 22,5 |
Lengte | 38 | 77 |
met AS-Drive-profiel | ja | ja |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Hoogwaardig HPQ®-staal |
Producttype | Dop | Dop |