{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 3/4 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 26,2 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642400 3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754007929 | |
Nummer fabrikant | 03410040 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant dop, 1/2 inch 3/4 inch
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.050 stuks direct leverbaar
16,85 €
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 26,2 | 26,5 |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
met AS-Drive-profiel | ja | ja |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Hoogwaardig HPQ®-staal |
Producttype | Dop | Dop |