GDMW 2.4 IC20 Utility Double-Ended Inserts for External Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 6401889
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6401889
EAN/GTIN 7291075054255
Nummer fabrikant 6401889
L-nummer L24100 216

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,18 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder