PADR 2.4 Adaptors for GDMW/GDMY groove-turn inserts.

Artikelnummer: 2800714
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800714
EAN/GTIN 7291075062151
Nummer fabrikant 2800714
L-nummer L23920 2338

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 41 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16,3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 41 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen