PHSR 12.7-2.4 Gereedschaphouder voor uitwendige bewerking op automatische draaibanken met verschuifbare kop

Artikelnummer: 2800754
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800754
EAN/GTIN 7291075062663
Nummer fabrikant 2800754
L-nummer L23920 3091

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,094″
  • Overlengte (OAL): 5,9″

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.094″
  • Functiebreedte (WF): 0,46″
  • Hoofdlengte (links): 0,79″
  • totale lengte (OAL): 5,9″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch