PHGL 19-2.4 Gereedschapshouder voor buitenste groeven en uitsparingen

Artikelnummer: 2800751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800751
    EAN/GTIN 7291075062571
    Nummer fabrikant 2800751
    L-nummer L23920 3032

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Groef-/draaigereedschaphouder
    • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
    • Snijbreedte min. (CWN): 0,094″
    • Overlengte (OAL): 4-1/2″.

    Kenmerk:

    • Maks. skæredybde (CDX): 0.67″
    • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.094″
    • Funktionsbredde (WF): 0.71″
    • Hovedlængde (venstre): 1.3″
    • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen