6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 6mm

Artikelnummer: 631225 6
op aanvraag
Op voorraad
1.398 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 6 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Norm DIN 3124
Geschikt voor inch (Amerik. maten) 7/32 inch; 15/64 inch
⌀ uitgangzijde 9,3 mm
Lengte 24,8 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
met AS-Drive-profiel nee
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631225 6
EAN/GTIN 4045197497017
Nummer fabrikant 631225 6

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.
De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De druk werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren; kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid. Doppen met boring.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 6mm

6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
1.398 stuks direct leverbaar
€ 3,28
op aanvraag
Op voorraad
2.431 stuks direct leverbaar
€ 2,39
op aanvraag
Op voorraad
1.129 stuks direct leverbaar
€ 8,70
op aanvraag
Op voorraad
1.645 stuks direct leverbaar
€ 3,67
⌀ uitgangzijde 9,3 mm 9,2 mm 9,3 mm 9,3 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lengte 24,8 mm 25 mm 50 mm 25 mm
Sleutelwijdte 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen