Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 41-delig, Type: SD

Artikelnummer: 630325 SD
op aanvraag
Op voorraad
2.375 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 4-14
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 41
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik Surface Drive 4-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Verpakking Box ABS-kunststof, met snelsluiting
Lengte 257 mm
Breedte 147 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 5×10
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630325 SD
EAN/GTIN 4062406060282
Nummer fabrikant 630325 SD

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en nieuwe, bedieningsvriendelijke snelsluiting. Elk gereedschap wordt in een speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 − M4
en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 13 st. nr. 631225 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 st. vergelijkbaar met nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 maat 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 maat 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 675340 maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Dwarsgreep: 1 st. nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 St. 632829 gr. 146
Verlengstukken ‘Wobble-Fix’: 2 st. 632519 maat 50, 100
Cardangewricht: 1 st. nr. 633529 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632025 gr. 1/4 met uitwerper
Bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K, voor 1/4 inch bits C 6,3
Verbindingshulpstuk: 1 St. bit-schacht E 6,3 − vierkant 1/4 inch
Verbindingsstuk voor bits: 1 St. vergelijkbaar met nr. 676800, 1/4 inch vierkant-dop - bitopname 1/4 inch
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof