{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 7,4 mm | |
Lengte | 24,8 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631225 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197496959 | |
Nummer fabrikant | 631225 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.295 stuks direct leverbaar
€ 3,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.454 stuks direct leverbaar
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.720 stuks direct leverbaar
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop |