{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
Geschikt voor inch (Amerik. maten) | 17/32 inch | |
⌀ uitgangzijde | 19,6 mm | |
Lengte | 24,8 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631225 14 | |
EAN/GTIN | 4045197497178 | |
Nummer fabrikant | 631225 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
1.282 stuks direct leverbaar
€ 3,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.180 stuks direct leverbaar
4,56 €
€ 3,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 3,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |