Systeembox 4-1

Artikelnummer: 630310 4-1
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.570 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 492 mm
Buitenmaat breedte 247 mm
Buitenmaat hoogte 66 mm
Binnenmaat lengte 485 mm
Binnenmaat breedte 230 mm
Binnenmaat hoogte 54 mm
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630310 4-1
EAN/GTIN 4045197681638
Nummer fabrikant 630310 4-1

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten tot cat. 49 nr. 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.