Systeembox 3-2

Artikelnummer: 630310 3-2
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.455 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 348 mm
Buitenmaat breedte 170 mm
Buitenmaat hoogte 45 mm
Binnenmaat lengte 342 mm
Binnenmaat breedte 159 mm
Binnenmaat hoogte 36 mm
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630310 3-2
EAN/GTIN 4045197721006
Nummer fabrikant 630310 3-2

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten tot cat. 49 nr. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen