Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 21-delig 6

Artikelnummer: 630268 6
op aanvraag
Op voorraad
1.152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
    Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
    Verpakking Box ABS-kunststof
    Lengte 257 mm
    Breedte 149 mm
    Hoogte 47 mm
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630268 6
    EAN/GTIN 4062406230197
    Nummer fabrikant 630268 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

    Toepassing:

    Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
    en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631720 maat 3; 4; 5; 6
    Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116
    Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632840 gr. 150
    Verlängerung: 1 st. nr. 632420 maat 150
    Cardangewricht: 1 st. nr. 633520 gr. 1/4
    Ratel: 1 st. nr. 632090 gr. 1/4
    Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen