Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 631720 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.648 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 13 mm
Lengte 36 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631720 3
EAN/GTIN 4045197162250
Nummer fabrikant 631720 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

HOLEX doppen voor schroevendraaiers voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (nr. 631722).