Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 631720 5
op aanvraag
Op voorraad
3.422 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 13 mm
Lengte 36 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631720 5
EAN/GTIN 4045197162274
Nummer fabrikant 631720 5

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

HOLEX doppen voor schroevendraaiers voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (nr. 631722).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort, Zeskant: 5mm

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort, Zeskant: 5mm

op aanvraag
Op voorraad
3.422 stuks direct leverbaar
€ 4,19
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 6,95
⌀ aandrijfzijde 13 mm 12,5 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten
Aandrijfvierkant 1/4 inch 1/4 inch
Lengte 36 mm 36 mm
Zeskant 5 mm 5 mm
Producttype Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen