Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper, Type: 1/4

Artikelnummer: 632090 1/4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5.290 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3122; DIN 3120
totale lengte 125 mm
Aantal tanden 36
Werkhoek 10 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632090 1/4
EAN/GTIN 4062406230739
Nummer fabrikant 632090 1/4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.