Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat TX6

Artikelnummer: 625332 TX6
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX6
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 142 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
    Klemfunctie nee
    Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd
    Punt zwart
    Kap draaibaar nee
    Kogelkop nee
    Boring in Torx®-profiel ja
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625332 TX6
    EAN/GTIN 4067263012856
    Nummer fabrikant 625332 TX6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

    Voordeel:

    Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.