Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Torx®-profiel: TX15

Artikelnummer: 625332 TX15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
Meslengte 80 mm
totale lengte 175 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Klemfunctie nee
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
Boring in Torx®-profiel ja
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625332 TX15
EAN/GTIN 4067263012917
Nummer fabrikant 625332 TX15
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen