{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX20 | |
Meslengte | 250 mm | |
totale lengte | 350 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring | |
Klemfunctie | nee | |
Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Punt | zwart | |
Kap draaibaar | nee | |
Kogelkop | nee | |
Boring in Torx®-profiel | ja | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 625332 TX20/250 | |
EAN/GTIN | 4067263012948 | |
Nummer fabrikant | 625332 TX20/250 |