Set schroevendraaiers voor Torx®, Aantal gereedschappen: 9

Artikelnummer: 953116 9
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953116 9
EAN/GTIN 4067263723233
Nummer fabrikant 953116 9
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953116: 1 St.
GARANT stiftsleutelset voor Torx® nr. 625332 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen