Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep TX40

Artikelnummer: 625152 TX40
op aanvraag
Op voorraad
883 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX40
    Meslengte 170 mm
    totale lengte 245 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep Haptopreen
    Uitvoering schacht rond
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd
    Punt zwart
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625152 TX40
    EAN/GTIN 4067263012832
    Nummer fabrikant 625152 TX40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Gr. TX20 − TX40 met korte extra sleutel aan zijkant.