{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX15 | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 146 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | Haptopreen | |
Uitvoering schacht | rond | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Punt | zwart | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 625152 TX15 | |
EAN/GTIN | 4067263012795 | |
Nummer fabrikant | 625152 TX15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep, Torx®-profiel: TX15
op aanvraag
Op voorraad
648 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.523 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
totale lengte | 146 mm | 225 mm | 125 mm |
Meslengte | 100 mm | 200 mm | 100 mm |
Producttype | Schroevendraaiers | Schroevendraaier | Schroevendraaier |