Set stiftsleutels voor Torx®, met Haptoprene-dwarsgreep, in plaatstalen Easyfix houder 8-delig 8

Artikelnummer: 625166 8
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625166 8
EAN/GTIN 4067263982166
Nummer fabrikant 625166 8

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Gr. TX20 − TX40 met korte extra sleutel aan zijkant.

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625152: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Tip:

Easyfix houders kunnen ook in GARANT geperforeerde wanden en GARANT ladders met Easyfix opnames flexibel worden gebruikt.