Stiftsleutel voor Torx®, met 2-componenten-Haptoprene-dwarsgreep, Torx®-profiel: TX30

Artikelnummer: 625152 TX30
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
997 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX30
Meslengte 125 mm
totale lengte 187 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625152 TX30
EAN/GTIN 4067263012825
Nummer fabrikant 625152 TX30
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Gr. TX20 − TX40 met korte extra sleutel aan zijkant.