{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 228 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 33,4 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 38,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 13 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619705 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197673404 | |
Nummer fabrikant | 619705 19X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 19X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
891 stuks direct leverbaar
€ 18,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
922 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 228 | 318 | 318 |
Sleutelwijdte 1 | 19 | 19 | 19 |
Sleutelwijdte 2 | 22 | 22 | 22 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |