Slagringsleutel, recht 80 mm

Artikelnummer: 619161 80
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 80 mm
Norm DIN 7444
Sleutellengte L 362 mm
Ring-⌀ D 125 mm
Ringhoogte h 36,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619161 80
EAN/GTIN 4062406097752

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.

Norm:

DIN 7444

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen