Slagringsleutel, recht 41 mm

Artikelnummer: 619161 41
op aanvraag
Op voorraad
575 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 41 mm
    Norm DIN 7444
    Sleutellengte L 230 mm
    Ring-⌀ D 64,5 mm
    Ringhoogte h 21 mm
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak gefosfateerd
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 619161 41
    EAN/GTIN 4062406097578
    Nummer fabrikant 619161 41

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.

    Norm:

    DIN 7444

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.