Slagringsleutel, recht 75 mm

Artikelnummer: 619161 75
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 75 mm
Norm DIN 7444
Sleutellengte L 330 mm
Ring-⌀ D 113 mm
Ringhoogte h 34 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619161 75
EAN/GTIN 4062406097745
Nummer fabrikant 619161 75

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.

Norm:

DIN 7444

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.