Slagringsleutel, recht 30 mm

Artikelnummer: 619161 30
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 30 mm
Norm DIN 7444
Sleutellengte L 190 mm
Ring-⌀ D 49 mm
Ringhoogte h 17 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619161 30
EAN/GTIN 4062406097547
Nummer fabrikant 619161 30

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.

Norm:

DIN 7444

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.