Slagringsleutel, recht 85 mm

Artikelnummer: 619000 85
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 85 mm
Norm DIN 7444
Sleutellengte L 440 mm
Ring-⌀ D 117 mm
Ringhoogte h 57 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak groen gelakt
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619000 85
EAN/GTIN 4018754023318
Nummer fabrikant 42010085

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.
Extreem dunne ring, sleutelwijdte met nauwe tolerantie voorschroefwerkzaamheden in zeer kleine ruimtes. De ring is hoger dan de genormaliseerde moeren, waardoor de sleutel niet klemt. Sterker dan elke bout.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Slagringsleutel, recht  85 mm

Slagringsleutel, recht 85 mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 433,00
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 138,50
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Norm DIN 7444 DIN 7444
Sleutellengte L 440 362
Sleutelwijdte 85 85
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-vanadiumstaal
Ringhoogte h 57 36,5
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen