{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 46 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
Ring-⌀ D | 65 mm | |
Ringhoogte h | 32 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | groen gelakt | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619000 46 | |
EAN/GTIN | 4018754023189 | |
Nummer fabrikant | 42010046 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slagringsleutel, recht 46 mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
€ 33,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | groen gelakt | gefosfateerd |
Ring-⌀ D | 65 mm | 73 mm |
Sleutellengte L | 250 mm | 238 mm |
Sleutelwijdte | 46 mm | 46 mm |
Ringhoogte h | 32 mm | 22,5 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |