{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 70 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Sleutellengte L | 355 mm | |
Ring-⌀ D | 97 mm | |
Ringhoogte h | 48 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | groen gelakt | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619000 70 | |
EAN/GTIN | 4018754023264 | |
Nummer fabrikant | 42010070 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slagringsleutel, recht 70 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 267,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Ring-⌀ D | 97 mm | 108 mm |
Sleutellengte L | 355 mm | 320 mm |
Sleutelwijdte | 70 mm | 70 mm |
Ringhoogte h | 48 mm | 32,5 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |