Slagringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 55mm

Artikelnummer: 619000 55
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 55 mm
Norm DIN 7444
Sleutellengte L 300 mm
Ring-⌀ D 76 mm
Ringhoogte h 38 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak groen gelakt
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619000 55
EAN/GTIN 4018754023219
Nummer fabrikant 42010055

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk.
Extreem dunne ring, sleutelwijdte met nauwe tolerantie voorschroefwerkzaamheden in zeer kleine ruimtes. De ring is hoger dan de genormaliseerde moeren, waardoor de sleutel niet klemt. Sterker dan elke bout.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.