{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6001 Joker Switch | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Sleutellengte L | 246 mm | |
Bekbreedte b | 42 mm | |
Bekhoogte h1 | 9,5 mm | |
Ringhoogte h2 | 11 mm | |
Ring-⌀ D | 34,7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Nadraaihoek | 4,5 graden | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614875 19 | |
EAN/GTIN | 4013288184764 | |
Nummer fabrikant | 05020074001 |