JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen 10 mm

Artikelnummer: 614875 10
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6001 Joker Switch
Sleutelwijdte 10 mm
Sleutellengte L 144 mm
Bekbreedte b 20,3 mm
Bekhoogte h1 5,5 mm
Ringhoogte h2 7 mm
Ring-⌀ D 18 mm
Ringstand 15 graden
Nadraaihoek 4,5 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614875 10
EAN/GTIN 4013288183903
Nummer fabrikant 05020065001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed.Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.
Ringzijde onder hoek van 15°, omschakelbaar.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.