Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 17X19mm

Artikelnummer: 614845 17X19
op aanvraag
Op voorraad
1.295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 17 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Totale lengte L 230 mm
Maximale ring-⌀ D1 34,5 mm
Maximale ring-⌀ D2 35,6 mm
Maximale ringhoogte h1 10,7 mm
Maximale ringhoogte h2 11,2 mm
Aantal tanden 5
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614845 17X19
EAN/GTIN 4045197416223
Nummer fabrikant 614845 17X19

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 17X19mm

Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 17X19mm

op aanvraag
Op voorraad
1.295 stuks direct leverbaar
€ 51,80
op aanvraag
Op voorraad
536 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Totale lengte L 230 mm 290 mm
Maximale ringhoogte h2 11,2 mm 24 mm
Maximale ring-⌀ D1 34,5 mm 33 mm
Nadraaihoek 5 graden 5 graden
Oppervlak mat verchroomd mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Aantal tanden 5 72