{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Totale lengte L | 230 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 | 34,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 | 35,6 mm | |
Maximale ringhoogte h1 | 9,9 mm | |
Maximale ringhoogte h2 | 11 mm | |
Aantal tanden | 5 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614845 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197416216 | |
Nummer fabrikant | 614845 16X18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringratelsleutel 15° gebogen 16X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
560 stuks direct leverbaar
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 230 | 258 |
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Maximale ringhoogte h1 | 9,9 | 21,5 |
Maximale ring-⌀ D1 | 34,5 | 31 |
Nadraaihoek | 5 | 5 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 |
Sleutelwijdte 2 | 18 | 18 |